Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello impilatore in alluminio con pattino di scorrimento per scale
Con pattini di scorrimento per scale integrati per superare terreni irregolari e sporgenze
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio saldata
- Tubo in alluminio Ø 25,0 x 2 mm
- Piastra base realizzata in lamiera di alluminio spessa 4 mm
- Ruote in poliuretano o pneumatiche su cerchioni in plastica e cuscinetti a rulli
- Manici con protezione in materiale plastico ad alta resistenza (conforme allo standard DIN EN 1757-3) per proteggere la mani da infortuni
- Pattini di scorrimento fissati con clip e sostituibili all'occorrenza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.