Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello da trasporto con tubolare curvo Tipo 2
Per un facile trasporto di oggetti leggeri e pesanti
- Larghezza pedana: 300 mm
- Profondità pedana: 225 mm
- Spessore pedana: 4 mm
- Capacità di carico: 250 kg
- Altezza: 1300 mm
- Altezza impugnatura: 1140 mm
- Larghezza: 530 mm
- Profondità: 600 mm
- Spessore parete tubo: 1,75 mm
- Diametro tubo: 26,9 mm
- Materiale del badile carrello a spinta: Lamiera d'acciaio
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in acciaio saldata
- Struttura tubolare in acciaio, diametro 26,9 x 1,75 mm
- Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm
- Con cerchi in plastica e cuscinetti a rulli
- Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.