Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello portarotoli di carta
Per un facile utilizzo della carta per mascheratura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di spazio
- Disposizione inclinata dei rotoli di carta
- Per 3 rotoli di carta per mascheratura con larghezza di 22 cm, 60 cm e 90 cm
Consente di eseguire un lavoro di mascheratura rapido ed efficiente sul veicolo
- Rullo per nastro adesivo regolabile per il posizionamento automatico del nastro adesivo sul bordo della carta per mascheratura
- Facile strappo della carta grazie alle barre affilate
Ruote grandi per garantire manovre semplici e sicure in officina
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Idoneo solo per carta da mascheratura Art. 0899 700 8xx.
Carrello portarotoli di carta per conservazione e trasporto di carta per mascheratura in tre diverse larghezze.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.