Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 1
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 2
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 3
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 4
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 5
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 6
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 7
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 8
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 9
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 10
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 11
Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello portautensili ULTIMATE 8.8 con piano di lavoro in materiale plastico

Carrello portautensili spazioso per impieghi gravosi con un'ampia area utilizzabile e un piano di lavoro versatile, oltre a numerose varianti, perforazioni quadrate laterali e accessori completi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carrello portautensili estremamente grande e spazioso


  • Dimensioni sistema Würth 8.8 per l'allestimento di tutti gli articoli del sistema Würth

  • Ampi spazi di stoccaggio

  • Ampia area utilizzabile sulla parte superiore ed esterna del carrello portautensili

  • Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa


Superficie ampia per impieghi heavy duty


  • Superficie di lavoro semplice da pulire


Carrello portautensili con capacità di carico molto elevata


  • Portata elevata di 750 kg

  • Ruote orientabili per impieghi pesanti


Cassetti


  • Ampio vano cassetto utilizzabile

  • Elevata portata dei cassetti di 45 kg

  • Cassetto laterale che può essere bloccato separatamente per conservare oggetti di valore personali, computer portatili, tablet, analizzatori, documenti, disegni, ecc. in modo sicuro, utilizzabile anche come spazio aggiuntivo

  • Dimensioni interne in linea con le dimensioni del sistema per alloggiare tutti i termoformati in gommaspugna, nonché scatole di sistema Würth System World, guide e divisori per scomparti, tappetini antiscivolo

  • Rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità


Sistema di chiusura a tre livelli


  • Sistema di chiusura centralizzata con serratura a cilindro posizionata lateralmente per proteggere la serratura e la chiave da eventuali danni; il cilindro di bloccaggio è sostituibile e può essere combinato con l'attrezzatura da officina del sistema Würth.

  • I due cassetti possono essere bloccati insieme e separatamente.

  • Il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti in movimento.

  • Il blocco di sicurezza del cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e riduce quindi il rischio di ribaltamento.

  • La chiusura rapida facilita la chiusura dei cassetti.


Il carrello portautensili è facile da spostare grazie ai robusti manici ergonomici e alle ruote di alta qualità.


La protezione dei bordi elastica ottimizzata su tutti e quattro gli angoli protegge dai danni da impatto.



Le interfacce integrate nella superficie di lavoro e nella parte posteriore del carrello per un'ampia gamma di accessori consentono combinazioni personalizzate e una pianificazione semplice e flessibile.


  • Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa dell'officina grazie ai vari accessori.

  • I cassetti e gli elementi organizzativi possono essere utilizzati in armadi con le rispettive dimensioni del sistema.

  • Piastra perforata sul lato

  • Gli accessori possono essere collegati sul retro e sul lato del carrello.

  • Compatibile con le scatole di sistema Würth System World e con una gamma di ulteriori accessori

  • Le guide per le scatole di sistema Würth sui lati della superficie di lavoro mantengono il luogo di lavoro ordinato e organizzato.

  • I piani di lavoro sono sostituibili.


Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.