Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello portautensili BASIC
Carrello portautensili robusto e facilmente manovrabile con tre ripiani di stoccaggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio, ripiegata e saldata
- Tre ripiani di stoccaggio robusti con una capacità di carico di 100 kg ciascuno
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Carico massimo: 300 kg
- Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori
- Due maniglie robuste
- Due ruote fisse e due ruote piroettanti con freno, ∅ 100 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.