Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello per officina TOOLsystem Compact
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 13
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 1
Carrello per officina TOOLsystem Compact - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello per officina TOOLsystem Compact

Carrello portautensili compatto e versatile con vari dettagli pratici per un utilizzo professionale in officina.

  • Descrizione tipo: C7
  • Numero cassetti: 7 PZ
  • Materiale del piano di lavoro: Top in plastica
  • Colore: Antracite, metallizzato
  • Colore cassetto: Nero
  • Larghezza: 710 mm
  • Profondità: 430 mm
  • Altezza: 940 mm
  • Capacità di carico: 300 kg
  • Capacità di carico cassetto: 40 kg
  • Peso: 63 kg
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Materiale: Acciaio / gomma
  • Tipologia di estrazione: Estrazione completa, Cuscinetto a sfere
  • Dotazione: 5 cassetti, L 466 x P 336 x A 65 mm, 2 cassetti, L 466 x P 336 x A 140 mm
  • Tipologia ruota: 2 ruote fisse senza freno (D: 140 mm), 1 ruota orientabile con freno (D: 100 mm), 1 ruota orientabile senza freno (D: 100 mm)
  • Peso prodotto (per pezzo): 35000 g

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.