Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello per officina TOOLsystem Compact
Carrello portautensili compatto e versatile con vari dettagli pratici per un utilizzo professionale in officina.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Struttura in lamiera d'acciaio robusta, ripiegata e saldata
- Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm
- Carico totale: 300 kg
- Altezza di lavoro: 885 mm
- Cassetti completamente estraibili montati su cuscinetti a sfere
- Dimensioni interne del cassetto adatte per assortimenti di utensili in inserti termoformati
- Manico laterale ergonomico e robusto
- Ruote in gomma che non lasciano segni, ruote piroettanti ∅ 100 mm (di cui una con freno), ruote fisse ∅ 140 mm
- Protezione antiurto in gommaspugna elastica
- Disponibile con piano di lavoro in materiale plastico ABS, con pannello in legno o con tappetino in gomma con nervature
- Verniciatura a polvere: Corpo disponibile in quattro colori diversi; tutti i cassetti in RAL 9011 (nero grafite)
- Vasta gamma di accessori
- Pannelli laterali con foratura quadra per gli accessori della gamma di pannelli preforati
Sicurezza chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l’apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto
- Blocco cassetto per un'eccellente stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.