Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SmartCarryStation 8.4 - accessoriato
Grazie alle sue caratteristiche principali, SmartCarryStation 8.4 offre la soluzione perfetta per la progettazione professionale del luogo di lavoro e la sua organizzazione ottimale per diverse applicazioni nei settori automobilistico, della carrozzeria e della gestione degli edifici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Organizzazione ottimale del luogo di lavoro
- Il pannello preforato sul retro è dotato di una gamma di accessori per ottimizzare i processi di lavoro e consente un accesso ottimale a utensili e materiali di consumo
- Il ripiano per aspiratori industriali (LxPxA 440 x 515 x 805 mm) permette un lavoro privo di polvere in qualsiasi luogo
- Tre cassetti spaziosi e un vano portaoggetti per lo stoccaggio e l'accesso immediato a utensili e materiali di consumo
Accessori inclusi
- Supporto per una levigatrice rotorbitale, che può essere facilmente riposta e prelevata per un'organizzazione efficiente sul luogo di lavoro
- Supporto per lo stoccaggio di massimo 6 flaconi di pasta lucidante da 1 kg nei cassetti
- Supporto per tubi flessibili per uno stoccaggio sicuro e ordinato e per manovrare facilmente il carrello portautensili senza che i tubi flessibili sul pavimento siano d'intralcio
- Supporto per carta abrasiva per riporre in modo ordinato e prelevare facilmente confezioni intere di materiali di consumo grazie al supporto inclinato.
- Contenitore per rifiuti per un facile smaltimento direttamente sul luogo di lavoro
Dimensioni sistema Würth
- Le dimensioni del sistema consentono di allestire i cassetti con tutti i termoformati in gommaspugna e i vassoi, nonché con i box del sistema ORSY®.
- Vano portaoggetti anteriore adatto per valigia sistema Würth
Movimentazione del carrello portautensili confortevole
- Maniglia laterale stabile
Doppia sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il movimento
Fornitura: senza utensili elettrici o materiali di consumo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.