Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello portautensili WB 8.4
Per interventi nella zona passaruota di autovetture
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 3 ripiani nel formato sistema 8.4 per alloggiare termoformati portautensili
- Con alloggio ruota vettura
- Possibilità di attaccare utensili pneumatici grazie all'attacco aria girevole in entrata e tubo spiralato integrato
- Vaschetta portaminuteria laterale sul primo ripiano
- Ultimo ripiano inferiore aperto sul retro con altezza 200 mm
- Pareti laterali con fori quadrati per gli accessori della gamma Artt. 0960050...
- 4 ruote piroettanti con freno
Indicato per misure pneumatici min. 165/60 R15, max. 275/50 R20 oppure 275/40 R22
Pressione aria in entrata max. 6 bar
Ideale per interventi nella zona passaruota, p.es. su mozzo, cambio pastiglie freni, ammortizzatori ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.