Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 1
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 2
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 3
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 4
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 5
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 6
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 7
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 8
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 9
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 10
Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello portautensili sistema 8.8 SPECIAL EDITION con piano di lavoro in materiale plastico

Carrello portautensili spazioso e per impieghi pesanti, affidabile per il lavoro quotidiano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carrello portautensili estremamente grande e spazioso


  • Dimensioni sistema Würth 8.8 per l'allestimento con tutti gli articoli del sistema Würth

  • Ampi spazi di stoccaggio

  • Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa

  • Robusta struttura in acciaio per la massima durata

  • L'impugnatura ergonomica e le ruote di alta qualità lo rendono facile da spostare e garantiscono la stabilità.

  • Il rivestimento a polvere di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.


Sistema di chiusura a due livelli


  • Serratura centralizzata a cilindro

  • Il collaudato sistema di sblocco laterale con una sola mano e il blocco cassetto impediscono l'apertura accidentale dei cassetti durante il movimento.


Superficie di lavoro robusta con parte superiore in ABS


  • Con vani portaoggetti nelle dimensioni della griglia del sistema, per l'allestimento con box sistema Würth


Cassetti


  • Ampio vano cassetto utilizzabile

  • Elevata portata dei cassetti di 30 kg

  • Dimensioni interne in linea con le dimensioni del sistema 8.8 per alloggiare tutti i termoformati, nonché box sistema Würth, divisori per scomparti, tappetini antiscivolo ecc.

  • Cassetti a estrazione totale montati su cuscinetti a sfere