Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello per scale Tipo 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello per scale Tipo 1

Sistema 3 ruote a stella con cerchi in plastica e cuscinetti a rulli per facilitare il trasporto su scale.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Struttura in acciaio saldata

  • Utile in situazioni in cui occorre spesso salire e scendere scale e il terreno è livellato e in buono condizioni

  • Impugnature con protezione in plastica ad alta resistenza (conforme alla norma DIN EN 1757-3) per proteggere le mani da infortuni.

  • Struttura tubolare in acciaio Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Piano di carico realizzato in acciaio spesso 4 mm