Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Carrello transpallet

Transpallet manuale

Il transpallet è un carrello che consente di sollevare il carico dei pallet, grazie all'impiego di due forche presenti in questo mezzo di trasporto. I transpallets si utilizzano in maniera particolare nei magazzini. Proprio in questi luoghi è necessario, infatti, spostare delle elevate quantità di merci, che a volte risultano anche abbastanza pesanti. Per questo un carrello transpallet consente di trasportare dei carichi pesanti da un luogo all'altro, anche all'interno di uno stesso magazzino. L'obiettivo dell'utilizzo dei carrelli transpallet è proprio quello di spostare dei carichi pesanti e non di impilarli. È uno strumento fondamentale, che si configura come uno dei mezzi di trasporto più utili in un magazzino. Grazie alle funzionalità di questo strumento, è possibile per gli addetti al magazzino movimentare la merce rapidamente e in condizioni di totale sicurezza.

È essenziale, per poter utilizzare un transpallet a due ruote, avere alla base una formazione adeguata: gli operatori che utilizzano questo mezzo devono essere a conoscenza del modo più adatto per usarlo, per dei lavori in sicurezza. Tramite la barra di trazione di questo strumento si può sollevare la merce e si può spostare quest'ultima da un punto ad un altro, svolgendo dei lavori con un grande risparmio di tempo e aumentando l'efficienza dell'attività effettuata. Tra i mezzi che possiamo trovare disponibili in commercio ci sono i transpallet manuali. Il transpallet manuale è un modello molto utile, che può trasportare carichi anche con un peso notevole. In questo caso l'azione del sollevamento e quella dello spostamento avvengono in modo manuale, utilizzando un timone di piccole dimensioni che consente di manovrare questo strumento.

Per sollevare i pesi è necessario muovere il timone, per trasportare il carico bisognerà invece tirare lo strumento verso la direzione che si vuole raggiungere. Questi transpallets manuali sono dei mezzi di trasporto abbastanza leggeri, che possiedono un meccanismo in grado di ruotare l'asse dell'albero, un'azione che consente di manovrare l'accessorio in completa sicurezza. Anche se si tratta di modelli leggeri, sono dei mezzi molto utili soprattutto per chi deve spostare grandi quantità di merce quotidianamente, anche ad esempio per effettuare delle spedizioni con l'impiego di camion. Il transpallet rappresenta un ottimo investimento, anche nel caso di magazzini in cui non si effettuano movimentazioni frequenti di merci. Infatti questi mezzi consentono di raggiungere un buon risparmio di tempo e migliorano l'efficienza nei lavori che un'azienda deve compiere ogni giorno. Il transpallet manuale è un macchinario versatile che consente di svolgere numerose operazioni utili.