Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Abrasivo ad alta prestazione all’ossido d’alluminio (corindone) a cosparsione chiusa
- Supporto in carta tipo E (200 - 250 g/m2)
- Legante in resina sintetica
- Lavorazione perfetta delle superfici
- Scarso sviluppo di calore, alta resistenza allo sgranamento e una lunga durata caratterizzano questo prodotto
I nastri devono essere montati sulla macchina rispettando il senso di rotazione indicato dalle frecce sul retro del nastro
Indicazioni generali sull’immagazzinaggio dei nastri abrasivi:
Conservare i nastri abrasivi fino al loro utilizzo nella confezione originale in luogo asciutto a temperature comprese da 18°C a 22°C e umidità relativa dell’aria dal 45 al 65%
Non conservare sul pavimento, vicino a muri freddi o umidi
Non esporre a diretto contatto con il sole ne in vicinanza di termosifoni
Utilizzo per la lavorazione a macchina di legno massiccio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.