Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carta abrasiva a strisce per veicoli, ICE perfect

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carta abrasiva a strisce per veicoli, ICE perfect

Per levigare fondi, vecchie vernici, strati finali di verniciatura HS, vernici acquose, primer su pezzi nuovi di fabbrica, pezzi in plastica e materiali polimerici (ad es. GFRP)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 43
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
Nessuna lacerazione o sfilacciamento del disco intorno a bordi o polvere nei fori di estrazione


Grazie alla pellicola in plastica molto resistente agli strappi



Tempi di levigatura brevi e lavoro efficiente con risultati eccellenti


  • Si adatta a tutti i dischi adesivi disponibili in commercio


Elevatissima asportazione del materiale e lunga durata


Grazie alla cosparsione aperta e al rivestimento in stearato



3 in 1


  • Le strisce 0574 167 xxx sono perforate e possono essere separate nella misura desiderata per i diversi tamponi per levigatura manuale.

  • Dimensioni standard 70 x 420 mm

  • 70 x 198 mm (produce 2 strisce)

  • 70 x 125 mm (produce 3 strisce)