Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carta abrasiva a strisce per veicoli, ICE perfect

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carta abrasiva a strisce per veicoli, ICE perfect

Per levigare fondi, vecchie vernici, strati finali di verniciatura HS, vernici acquose, primer su pezzi nuovi di fabbrica, pezzi in plastica e materiali polimerici (ad es. GFRP)

  • Forma: Rettangolare
  • Sistema adesivo: A strappo
  • Materiale abrasivo: Ossido di alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 42

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza x lunghezza Schema di foratura Grana Forma Numero UI
Prezzo/UI
0574128004
70 mm x 125 mm 8 fori 40 Rettangolare
50 pz.
0574128006
70 mm x 125 mm 8 fori 60 Rettangolare
50 pz.
0574128008
70 mm x 125 mm 8 fori 80 Rettangolare
100 pz.
0574128010
70 mm x 125 mm 8 fori 100 Rettangolare
100 pz.
0574128012
70 mm x 125 mm 8 fori 120 Rettangolare
100 pz.
0574128015
70 mm x 125 mm 8 fori 150 Rettangolare
100 pz.
0574128018
70 mm x 125 mm 8 fori 180 Rettangolare
100 pz.
0574128022
70 mm x 125 mm 8 fori 220 Rettangolare
100 pz.
0574128024
70 mm x 125 mm 8 fori 240 Rettangolare
100 pz.
0574128032
70 mm x 125 mm 8 fori 320 Rettangolare
100 pz.
0574128036
70 mm x 125 mm 8 fori 360 Rettangolare
100 pz.
0574128040
70 mm x 125 mm 8 fori 400 Rettangolare
100 pz.
0574129004
70 mm x 198 mm 8 fori 40 Rettangolare
50 pz.
0574129006
70 mm x 198 mm 8 fori 60 Rettangolare
50 pz.
0574129008
70 mm x 198 mm 8 fori 80 Rettangolare
100 pz.
0574129010
70 mm x 198 mm 8 fori 100 Rettangolare
100 pz.
0574129015
70 mm x 198 mm 8 fori 150 Rettangolare
100 pz.
0574129018
70 mm x 198 mm 8 fori 180 Rettangolare
100 pz.
0574129022
70 mm x 198 mm 8 fori 220 Rettangolare
100 pz.
0574129032
70 mm x 198 mm 8 fori 320 Rettangolare
100 pz.
0574129036
70 mm x 198 mm 8 fori 360 Rettangolare
100 pz.
0574157004
70 mm x 420 mm foro da 14 40 Rettangolare
50 pz.
0574157006
70 mm x 420 mm foro da 14 60 Rettangolare
50 pz.
0574157010
70 mm x 420 mm foro da 14 100 Rettangolare
100 pz.
0574157015
70 mm x 420 mm foro da 14 150 Rettangolare
100 pz.
0574157018
70 mm x 420 mm foro da 14 180 Rettangolare
100 pz.
0574157022
70 mm x 420 mm foro da 14 220 Rettangolare
100 pz.
0574157024
70 mm x 420 mm foro da 14 240 Rettangolare
100 pz.
0574157032
70 mm x 420 mm foro da 14 320 Rettangolare
100 pz.
0574157036
70 mm x 420 mm foro da 14 360 Rettangolare
100 pz.
0574157040
70 mm x 420 mm foro da 14 400 Rettangolare
100 pz.
0574132006
115 mm x 230 mm foro da 10 60 Rettangolare
50 pz.
0574132008
115 mm x 230 mm foro da 10 80 Rettangolare
100 pz.
0574132010
115 mm x 230 mm foro da 10 100 Rettangolare
100 pz.
0574132012
115 mm x 230 mm foro da 10 120 Rettangolare
100 pz.
0574132015
115 mm x 230 mm foro da 10 150 Rettangolare
100 pz.
0574132018
115 mm x 230 mm foro da 10 180 Rettangolare
100 pz.
0574132022
115 mm x 230 mm foro da 10 220 Rettangolare
100 pz.
0574132024
115 mm x 230 mm foro da 10 240 Rettangolare
100 pz.
0574132032
115 mm x 230 mm foro da 10 320 Rettangolare
100 pz.
0574132036
115 mm x 230 mm foro da 10 360 Rettangolare
100 pz.
0574132040
115 mm x 230 mm foro da 10 400 Rettangolare
100 pz.
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
Nessuna lacerazione o sfilacciamento del disco intorno a bordi e fori di aspirazione


Grazie al film in poliestere che è molto resistente agli strappi



Tempi di levigatura più brevi ed elevata efficacia di funzionamento con risultati ottimi


  • Adatto a tutti i platorelli adesivi disponibili in commercio


Elevata asportazione del materiale e lunga durata


Grazie alla cosparsione aperta e al rivestimento in stearato