Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carta abrasiva a strisce - KFZ Arizona® perfect

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carta abrasiva a strisce - KFZ Arizona® perfect

Per la levigatura di vecchia vernice, stucchi, plastiche e primer di fabbrica su pezzi nuovi e opacizzazione della verniciatura.

  • Forma: Striscia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 54

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza x lunghezza Schema di foratura Grana Sistema adesivo Numero UI
Prezzo/UI
5506157024
70 mm x 420 mm foro da 14 240 A strappo
100 pz.
5506128032
70 mm x 125 mm 8 fori 320 A strappo
100 pz.
5506157040
70 mm x 420 mm foro da 14 400 A strappo
100 pz.
5506128040
70 mm x 125 mm 8 fori 400 A strappo
100 pz.
5506129050
70 mm x 198 mm 8 fori 500 A strappo
100 pz.
5506157032
70 mm x 420 mm foro da 14 320 A strappo
100 pz.
5506157050
70 mm x 420 mm foro da 14 500 A strappo
100 pz.
5506143104
115 mm x 280 mm Non punzonato 40 A strappo
50 pz.
5506143106
115 mm x 280 mm Non punzonato 60 A strappo
50 pz.
5506143108
115 mm x 280 mm Non punzonato 80 A strappo
50 pz.
5506143110
115 mm x 280 mm Non punzonato 100
50 pz.
5506143118
115 mm x 280 mm Non punzonato 180
100 pz.
5506143115
115 mm x 280 mm Non punzonato 150
100 pz.
5506143112
115 mm x 280 mm Non punzonato 120
100 pz.
5506143124
115 mm x 280 mm Non punzonato 240
100 pz.
5506157008
70 mm x 420 mm foro da 14 80 A strappo
100 pz.
5506157012
70 mm x 420 mm foro da 14 120 A strappo
100 pz.
5506157004
70 mm x 420 mm foro da 14 40 A strappo
50 pz.
5506157018
70 mm x 420 mm foro da 14 180 A strappo
100 pz.
5506132004
115 mm x 230 mm foro da 10 40 A strappo
50 pz.
5506132006
115 mm x 230 mm foro da 10 60 A strappo
50 pz.
5506132008
115 mm x 230 mm foro da 10 80 A strappo
100 pz.
5506132010
115 mm x 230 mm foro da 10 100 A strappo
100 pz.
5506132015
115 mm x 230 mm foro da 10 150 A strappo
100 pz.
5506132022
115 mm x 230 mm foro da 10 220 A strappo
100 pz.
5506132024
115 mm x 230 mm foro da 10 24 A strappo
100 pz.
5506132018
115 mm x 230 mm foro da 10 180 A strappo
100 pz.
5506132012
115 mm x 230 mm foro da 10 120 A strappo
100 pz.
5506128004
70 mm x 125 mm 8 fori 40 A strappo
50 pz.
5506128008
70 mm x 125 mm 8 fori 80 A strappo
100 pz.
5506128010
70 mm x 125 mm 8 fori 100 A strappo
100 pz.
5506128012
70 mm x 125 mm 8 fori 120 A strappo
100 pz.
5506128006
70 mm x 125 mm 8 fori 60 A strappo
50 pz.
5506128015
70 mm x 125 mm 8 fori 150 A strappo
100 pz.
5506128022
70 mm x 125 mm 8 fori 220 A strappo
100 pz.
5506128018
70 mm x 125 mm 8 fori 180 A strappo
100 pz.
5506128024
70 mm x 125 mm 8 fori 240 A strappo
100 pz.
5506129008
70 mm x 198 mm 8 fori 80 A strappo
100 pz.
5506129010
70 mm x 198 mm 8 fori 100 A strappo
100 pz.
5506129015
70 mm x 198 mm 8 fori 150 A strappo
100 pz.
5506129012
70 mm x 198 mm 8 fori 120 A strappo
100 pz.
5506129018
70 mm x 198 mm 8 fori 180 A strappo
100 pz.
5506129022
70 mm x 198 mm 8 fori 220 A strappo
100 pz.
5506129024
70 mm x 198 mm 8 fori 240 A strappo
100 pz.
5506129032
70 mm x 198 mm 8 fori 320 A strappo
100 pz.
5506129040
70 mm x 198 mm 8 fori 400 A strappo
100 pz.
5506143122
115 mm x 280 mm 220
100 pz.
5506157006
70 mm x 420 mm foro da 14 60 A strappo
50 pz.
5506129004
70 mm x 198 mm 8 fori 40 A strappo
50 pz.
5506129006
70 mm x 198 mm 8 fori 60 A strappo
50 pz.
5506157010
70 mm x 420 mm foro da 14 100 A strappo
100 pz.
5506157015
70 mm x 420 mm foro da 14 150 A strappo
100 pz.
5506157022
70 mm x 420 mm foro da 14 220 A strappo
100 pz.
5506128050
70 mm x 125 mm 8 fori 500 A strappo
100 pz.
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
Fino al 20% in più di rimozione di materiale e un aumento di durata del 90%


  • P40-80: Abrasivo ceramicato nella grana grossa

  • Da P220: Strato di stearato di nuova concezione


Tempi di levigatura brevi e risultati di lavoro efficienti