Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo RED PERFECT 1.0
Disco abrasivo con supporto in film poliestere che garantisce un eccellente rendimento e una lunga durata
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
Supporto in poliestere
- elevata resistenza soprattutto nella zona bordo nessuna lacerazione
- maggior stabilità dei granuli abrasivi
- altamente flessibile anche per le grane grosse
- non è sensibile all’umidità
Elevata aggressività
Levigatura efficace e elevato asporto materiale
Finitura omogenea
Levigatura uniforme e costante senza segni nella verniciatura
Dischi Ø 150 mm dotati di 21 fori
- permettono l’aspirazione efficace delle polveri su tutta la superficie
- minor intasamento
- si adatta ai platorelli di Ø 150 mm con 6, 7, 9, 15 e 21 fori
Rispetto al supporto in carta il film poliestere offre i seguenti vantaggi:
La composizione artificiale e non naturale come i supporti in carta, permette un ciclo di produzione sempre costante. La superficie dove vengono ancorati i singoli granuli abrasivi è perfettamente piana, facendo in modo che la levigatura avviene perfettamente orizzontale, garantendo quindi una maggior durata e un’usura uniforme. Inoltre il film poliestere offre una elevata resistenza allo strappo soprattutto sul bordo e non è sensibile all’umidità visto che la lavorazione con le grane microfini viene spesso effettuata a umido
Ideale per carrozzeria, cantieri navali, lavorazione legno e metallo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.