Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carta per mascheratura autoadesiva
Carta per mascheratura completamente autoadesiva per una copertura facile e veloce di superfici di grandi dimensioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da applicare
- Si può strappare a mano
- Adatta per coprire diverse superfici come pavimenti, scale, davanzali, radiatori, corrimano, ecc.
Può essere rimossa senza residui
- Può essere rimossa senza residui fino a 60 giorni dopo, a seconda del tipo di materiale di supporto
- Per l'uso in ambienti interni
Riutilizzabile
Rimovibile e riutilizzabile per ritocchi e applicazioni future
Ideale per superfici delicate
Forza adesiva: 0,3 N/25 mm
Rispetta l'ambiente
Sviluppato con un adesivo acrilico a base d’acqua
Temperatura di lavorazione ideale da +15 °C a +30 °C circa. Conservare a temperature comprese tra +10 °C e +30 °C. Resistenza massima alla temperatura +60 °C.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Pavimenti, scale, davanzali, radiatori, corrimano, ecc.
Prima di applicare il prodotto, le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e altri contaminanti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.