Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carta per mascheratura autoadesiva

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carta per mascheratura autoadesiva

Carta per mascheratura completamente autoadesiva per una copertura facile e veloce di superfici di grandi dimensioni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Facile da applicare


  • Si può strappare a mano

  • Adatta per coprire diverse superfici come pavimenti, scale, davanzali, radiatori, corrimano, ecc.


Può essere rimossa senza residui


  • Può essere rimossa senza residui fino a 60 giorni dopo, a seconda del tipo di materiale di supporto

  • Per l'uso in ambienti interni


Riutilizzabile


Rimovibile e riutilizzabile per ritocchi e applicazioni future



Ideale per superfici delicate


Forza adesiva: 0,3 N/25 mm



Rispetta l'ambiente


Sviluppato con un adesivo acrilico a base d’acqua

Indicazione

Temperatura di lavorazione ideale da +15 °C a +30 °C circa. Conservare a temperature comprese tra +10 °C e +30 °C. Resistenza massima alla temperatura +60 °C.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.