Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carta per pulizia ECOLINE
Massima versatilità per le più comuni attività di pulizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Molto assorbente
- Adatta per tutti i comuni portarotoli
- In vari strati e larghezze
- Non lascia pelucchi
- Elevata capacità di assorbimento e resistente agli strappi
- Certificazione Ecolabel UE
I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse. Il marchio Ecolabel UE certifica l'utilizzo di risorse da coltivazione sostenibile e un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.
La carta è idonea per la pulizia di superfici in molti ambiti diversi (settore automobilistico, lavorazione metalli, costruzione cucine). La carta è ideale per rimuovere sporco come olio e grasso. Grazie all'elevata resistenza, è possibile rimuovere anche materiali grossolani quali trucioli e schegge dalle superfici.
Pulire le superfici con la carta per pulizia. È possibile aumentare l'effetto pulente utilizzando detergenti Würth.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.