Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rotolo carta industriale Ecolabel

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rotolo carta industriale Ecolabel

Massima versatilità per le più comuni attività di pulizia

  • Materiale: Materiale riciclato
  • Colore: Sabbia
  • Numero fogli: 800 PZ
  • Numero veli: 2 PZ
  • Lunghezza x larghezza foglio: 200 x 240 mm
  • Lunghezza rotolo: 160 m
  • Peso per m²: 38 g
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
Spesso acquistato insieme a
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Punta per martelli

Punta per martelli

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

E6 BAS – Silicone acetato

E6 BAS – Silicone acetato

AdBlue<SUP>®</SUP>

AdBlue®

Nastro da imballaggio in PP

Nastro da imballaggio in PP

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Pistola in metallo per schiuma PU

Pistola in metallo per schiuma PU

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Chiave a T

Chiave a T

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Palo per barriera con nastro estraibile

Palo per barriera con nastro estraibile

Sigillante idraulico a bassa resistenza

Sigillante idraulico a bassa resistenza

Carta per mascheratura con patinatura esterna

Carta per mascheratura con patinatura esterna

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Ingrassatore conico, forma A, dritto DIN 71412, acciaio zincato, forma A

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro universale S

Silicone neutro universale S

Colla vinilica rapida per legno duro D2

Colla vinilica rapida per legno duro D2

Occhiale a maschera FS100

Occhiale a maschera FS100

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Kit battitraccia con caricatore

Kit battitraccia con caricatore

Piastra d'assemblaggio rettangolare

Piastra d'assemblaggio rettangolare

Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)

Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S