Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carta per la pulizia
Ideale per la pulizia di liquidi e la rimozione di rifiuti umidi o di olio e grasso dagli utensili e dai componenti delle macchine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Molto assorbente
- Non lascia pelucchi
- Elevata capacità di assorbimento e resistente agli strappi
- Adatto per tutti i comuni portarotoli
- Dopo la rimozione dell'anima in cartone è idonea per l'utilizzo con dispenser per carta ad estrazione interna.
I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l'ambiente e sono caratterizzati da un ridotto consumo di risorse. Il marchio Ecolabel UE certifica l'utilizzo di risorse da coltivazione sostenibile e un ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
La carta è idonea per la pulizia di superfici in molti ambiti diversi (settore automobilistico, lavorazione metalli, costruzione cucine). La carta è ideale per rimuovere sporco come olio e grasso. Grazie all'elevata resistenza, è possibile rimuovere anche materiali grossolani come trucioli e schegge dalle superfici.
Pulire le superfici con la carta per pulizia. È possibile aumentare l'effetto pulente utilizzando detergenti Würth.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.