Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carta per stampante
Carta per stampante di alta qualità, particolarmente adatta per l'uso in ufficio.
- Colore: Bianco
- Lunghezza x larghezza: 297 x 210 mm
- Peso per m²: 80 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buone prestazioni sulle stampanti a getto d'inchiostro o laser.
- Per uso quotidiano.
- Corpo e rigidità eccellenti.
- Marchio: A-Series
- Bianchezza (CIE): 150
- Opacità: 94%
- 500 fogli
- 80 g/m²
Acquisto minimo unità > 5 pz.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.