Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carta per ufficio
Carta per ufficio - 1
Carta per ufficio - 2
Carta per ufficio - 3
Carta per ufficio - 4
Carta per ufficio - 5
Carta per ufficio - 6
Carta per ufficio - 7
Carta per ufficio - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carta per ufficio

Carta multiuso per stampanti, in bianco brillante, progettata per stampe di alta qualità e compatibile con tutte le tecnologie di stampa e copia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevato grado di bianco e qualità di stampa eccellente


  • Il bianco elevato (161 CIE) garantisce colori più vividi e contrasti nitidi

  • Per stampe con colori brillanti, neri profondi e asciugatura rapida

  • Ideale per presentazioni e documenti aziendali di prestigio

  • Un’immagine di stampa di alta qualità lascia un’impressione professionale presso clienti e partner commerciali


Superficie liscia per stampe precise


  • Ottime caratteristiche di scorrimento su fotocopiatrici, stampanti laser e inkjet


Opacità superiore per stampa fronte-retro


  • Riduce la trasparenza e garantisce risultati perfetti nella stampa su entrambi i lati


Rigidità e stabilità elevate


  • Minore abrasione e polvere: meno manutenzione e maggiore durata della stampante

  • Riduce inceppamenti ed errori di stampa, ideale per stampanti ad alta produttività

  • Ideale per uffici con elevato volume di stampa


Efficienza e risparmio


  • L’elevata opacità rende la carta ideale per la stampa fronte/retro, senza che il contenuto stampato traspaia dall’altro lato

  • Meno errori e inceppamenti: utilizzo più efficiente di carta, toner ed energia


Altri vantaggi


  • Carta prodotta con legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile

  • 100% cellulosa ECF
  • Certificazione EU Ecolabel

  • Produzione conforme ai requisiti della norma DIN EN 12281

  • DIN EN ISO 9706 - Carta per documenti, requisiti di permanenza

  • ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità

  • ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale

  • ISO 50001 - Sistema di gestione dell’energia

  • ISO 45001 - Sistema di gestione per salute e sicurezza sul lavoro

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica.