Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Custodia protettiva per gli ordini con chiusura magnetica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Custodia protettiva per gli ordini con chiusura magnetica

Solid design with reinforced key pocket on the back

  • Tipo a tenuta: Chiusura a calamita
  • Materiale: Cartone
  • Peso prodotto (per pezzo): 281,700 g
  • Ideale per: DIN A4
  • Larghezza: 233 mm
  • Altezza: 330 mm
  • Larghezza x altezza x spessore: 233 x 330 x 0,4 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Tipo a tenuta Materiale Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0824010008
Nero Chiusura a calamita Cartone 281,700 g
10 pz.
0824010009
Blu Chiusura a calamita Cartone 281,700 g
10 pz.
0824010010
Rosso Chiusura a calamita Cartone 281,700 g
10 pz.
0824010029
Grigio Chiusura a calamita Cartone 281,700 g
10 pz.
0824010043
Verde Chiusura a calamita Cartone 281,700 g
10 pz.
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
  • Design robusto con tasca per chiave rinforzata sul retro

  • Cavo fornito sciolto

  • Materiale sugli angoli della pellicola trasparente resistente agli strappi