Cartellatrice per tubi in acciaio
La cartellatrice per tubi in acciaio è un attrezzo molto utile. Tutti i professionisti che hanno a che fare con i tubi dovrebbero avere sempre fra i loro attrezzi una cartellatrice per tubi flessibili. Ma qual è l'effettiva funzione di questo attrezzo? Si tratta della possibilità di realizzare dei bordi molto precisi sui tubi. Infatti a volte questi hanno delle conformazioni molto particolari e sono molto difficili da raccordare ad altri elementi. Quando ci si trova di fronte ad una cartellatrice per tubi inox, che si può applicare proprio ad un tubo corrugato in questo materiale, l'attrezzo si rivela davvero importante, perché il professionista può, con grande precisione, utilizzarlo per applicare un bordo con grande facilità. A volte l'attrezzo di cui si sta parlando fa parte anche di un kit, che, oltre alla cartellatrice per tubi inox flessibili, comprende anche altri attrezzi per la lavorazione dei tubi.
La cartellatrice ha diverse applicazioni, soprattutto nel settore idraulico, dove quotidianamente viene utilizzata per poter raccordare meglio i vari elementi dell'impianto. Se si vuole sapere a livello pratico a cosa serve, si può dire che questo attrezzo, molto importante soprattutto nella realizzazione degli impianti di carattere idraulico, ha la funzione determinante di creare una svasatura. Si forma esattamente una svasatura di tipo conico, che poi va a combaciare sul raccordo di rame proprio del tubo. Naturalmente, per ottenere questo risultato, anche il raccordo di rame a propria volta deve essere svasato. La cartellatrice per tubi in acciaio, che ogni professionista può scegliere come prodotto di qualità rivolgendosi al miglior fornitore, permette di raccordare elementi di un impianto senza utilizzare una guarnizione per la tenuta. Soprattutto quando si sceglie un prodotto di questo genere si deve fare attenzione a scegliere un kit con cartellatrice per tubi inox flessibili, in modo che l'attrezzo si possa poi collegare con estrema facilità a tutte le esigenze che la lavorazione degli impianti idraulici. Uno strumento indispensabile quando soprattutto si ha a che fare con impianti di vario tipo, anche a livello industriale e di carattere professionale.