Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartello magnetico “IBRIDO”
Cartello magnetico stampato su entrambi i lati
- Lunghezza: 250 mm
- Larghezza: 480 mm
- Altezza: 250 mm
- Materiale: Gomma
- Materiale supporto: PVC
- Esecuzione: Con magnete
- Peso prodotto (per pezzo): 825 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In materiale gommoso per resistere alle intemperie invernali ed alle alte temperature estive
- Le notevoli dimensioni: producono un forte impatto visivo
- Supporto dall’estremità calamitata ricoperta di PVC vellutato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.