Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo cercafughe per sistema di aria condizionata
Additivo fluorescente per localizzare le perdite negli impianti di aria condizionata R134a e R1234yf senza una macchina clima.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di aria condizionata non necessaria per la manutenzione
Portatile
L'adattatore art. n. 0764000114 può essere utilizzato solo con un raccordo R134a.
L'adattatore art. n. 0764000110 può essere utilizzato solo con un raccordo R1234yf.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per un'efficace localizzazione di perdite e micro perdite per sistemi di aria condizionata R134a. Può essere utilizzato per i sistemi di aria condizionata con compressori elettrici (ibridi, start/stop, veicoli elettrici).
Avvitare l'adattatore di riempimento al colorante di rilevamento perdite dell'impianto di climatizzazione. Quindi inserire l'adattatore di riempimento nell'attrezzo di estrazione. Iniettare l'intero contenuto della cartuccia nel circuito dell'aria condizionata attraverso il lato di bassa pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.