Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Additivo cercafughe per sistema di aria condizionata
Additivo fluorescente per individuare le perdite negli impianti di climatizzazione con refrigerante R134a senza stazione di manutenzione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Unità di aria condizionata non necessaria per la manutenzione
Portatile
L'adattatore art. n. 0764000114 può essere utilizzato solo con un raccordo 134a.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per un'efficace localizzazione di perdite e micro perdite per sistemi di aria condizionata R134a. Può essere utilizzato per i sistemi di aria condizionata con compressori elettrici (ibridi, start/stop, veicoli elettrici).
- Avvitare l'adattatore per rabbocco, art. n. 0764000114, all'additivo cercafughe per sistema di aria condizionata, art. n. 0892764010.
- Quindi, inserire l'adattatore per rabbocco nella pistola di estrusione, art. n. 0891764010.
- Iniettare l'intero contenuto della cartuccia nel circuito dell'aria condizionata attraverso il lato di bassa pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.