Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic® Sprint
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 1
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 2
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 3
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 4
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic® Sprint

Schiuma bicomponente per un'installazione rapida e semplice dei telai di porte, fuori polvere dopo soli 3 minuti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rapido raggiungimento della tenuta finale


Riduce il tempo di espansione a 20 minuti. Risparmio di tempo e denaro



Buone proprietà adesive


Aderisce bene a vari tipi di giunti delle pareti e materiali dei telai



Schiuma dimensionalmente stabile


  • Nessuna pressione durante e dopo la fase di indurimento

  • < 5% di variazione dimensionale, testata in conformità con la direttiva ift dell’Istituto tecnico per finestre di Rosenheim (ift) in Germania.


Per l'installazione di telai di porte e finestre in legno


Testata in conformità con la direttiva ift dell’Istituto tecnico per finestre di Rosenheim (ift) in Germania.



Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile


Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102, Parte 1, testati da MPA Hannover in Germania.



Carico di compressione elevato



Struttura della schiuma uniforme e fine



La bombola si svuota completamente



Antinvecchiamento

Indicazione

Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. Applicare il primer sui substrati porosi e assorbenti. Conservare la cartuccia in posizione verticale, in un luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dalle temperature superiori a +30 °C.


A temperature più elevate, il tempo di stoccaggio è ridotto.



Una cartuccia è sufficiente per 6 punti di montaggio, ossia per il telaio di una porta, gradino o davanzale di dimensioni 1000 mm x 300 mm. Rimuovere immediatamente eventuali macchie di schiuma fresche con PURlogic® Clean. La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente.

Area di applicazione
Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo
Caratteristiche tecnicheArea principale di applicazione
Prodotto Würth
Art. no.
Resa schiuma espansa liberamente fino a …Tempo di formazione pellicola a +20°C da … minTaglio possibile da … minLavorazione possibile da … min (indurimento)Temperatura di lavorazione (supporto/ambiente) da … °CTemperatura di lavorazione (bomboletta) da … °CResistente ai raggi UVClasse di reazione al fuoco secondo DIN 4102Isolamento termico tra il telaio della finestra e la pareteIsolamento acustico per giunti di posa dei serramentiIsolamento acustico nei telai delle porteFissaggio e riempimento dei telai delle porteRiempimento, sigillatura e isolamento di cavitàSigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tettoRiempimento di aperture per il passaggio di tubazioniFissaggio di vasche e piatti docciaFissaggio di gradini in legno
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150NoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NoB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NoB2OOOOOOO
Sughero
a dispersione spray
0892 140
500 mlxx-+5+5B2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NoB1OOOO

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.