Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic® Sprint
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 5
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 1
Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Sprint - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cartuccia di schiuma bicomponente PURlogic® Sprint

Schiuma bicomponente per un'installazione rapida e semplice dei telai di porte, fuori polvere dopo soli 3 minuti

  • Base chimica: Miscela di polieterepolioli, difenilmetan-4, 4' diisocianato
  • Colore: Beige marrone, simile a RAL 1011
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Densità secca: 50 kg/m³
  • Condizioni per densità secca: schiuma espansa in giunti, testata in conformità ai metodi di test Würth
  • Struttura cella: Fine - media
  • Condizioni struttura cella: testato in conformità ai metodi Würth
  • Durata utile: 1 min
  • Fuori tatto dopo: 3 min
  • Condizioni fuori tatto: testato in conformità ai metodi Würth
  • Tagliabile dopo: 7 min
  • Condizioni per tagliabilità: testato in conformità ai metodi Würth
  • Resilienza completa: 30 min
  • Condizioni di resilienza completa: testato in conformità ai metodi Würth
  • Spandimento finale possibile dopo: 20 min
  • Condizioni per spandimento finale: a 20°C e 50% di umidità relativa, testato in conformità ai metodi di test Würth
  • Temperatura di lavorazione min/max: 10 a 25 °C
  • Temperatura di lavorazione ambiente min/max: 10 a 25 °C
  • Temperatura di lavorazione superficie min/max: 10 a 25 °C
  • Temperatura di lavoro min/max per bomboletta: 10 a 25 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a 80 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 100 °C
  • Resistenza alla compressione: 8 N/cm²
  • Condizioni per resistenza alla compressione: conforme a DIN 53421, 10% di compressione
  • Resistenza a tensione e taglio combinata min: 9 N/cm²
  • Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata: conforme alla norma DIN 53427
  • Resistenza a trazione min.: 10 N/cm²
  • Condizioni per resistenza alla tensione: conforme alla norma DIN 53455
  • Allungamento a rottura: 19 %
  • Condizioni per allungamento a rottura: conforme alla norma DIN 53455
  • Resa (volume) appross.: 5 l
  • Condizioni di resa: Testato in conformità ai metodi Würth
  • Contenuto: 210 ml
  • Peso contenuto: 254,1 g
  • Classe materiali edili: B2 - Normalmente infiammabile
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme alla norma DIN 4102
  • Resistenza contro: Invecchiamento
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 9 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, a temperature inferiori a 25°C
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Pistola per schiuma bicomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Twinpress

Pistola per schiuma bicomponente PURlogic® Twinpress

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Tubo miscelatore Per schiuma in cartuccia bicomponente PURLOGIC<SUP>®</SUP> Sprint e PURLOGIC<SUP>® </SUP>Turbo

Tubo miscelatore Per schiuma in cartuccia bicomponente PURLOGIC® Sprint e PURLOGIC® Turbo

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Schiuma bicomponente per telai PURlogic<SUP>®</SUP> Fast

Schiuma bicomponente per telai PURlogic® Fast

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Adesivo multiuso ad alta resistenza

Adesivo multiuso ad alta resistenza

Adesivo bicomponente PUR

Adesivo bicomponente PUR

Adesivo di montaggio

Adesivo di montaggio

Schiuma combinata monocomponente  PURLOGIC DUO

Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO

Schiuma antifuoco Kombi

Schiuma antifuoco Kombi

Pistola per schiuma monocomponente PURlogic<SUP>® </SUP>Xpress Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola

Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Nastro di mascheratura in carta crespata

Nastro di mascheratura in carta crespata

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Schiuma monocomponente speciale

Schiuma monocomponente speciale

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Tappo coprivite per vite di fissaggio piedino

Tappo coprivite per vite di fissaggio piedino

Pistola per cartucce doppie in materiale plastico Per cartucce doppie da 38 ml e 50 ml

Pistola per cartucce doppie in materiale plastico Per cartucce doppie da 38 ml e 50 ml

Pistola per cartucce doppie Da 380/620 ml

Pistola per cartucce doppie Da 380/620 ml

Per adesivo bicomponente AL-1

Per adesivo bicomponente AL-1

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Pistola per cartucce doppie Per cartucce da 50 ml

Pistola per cartucce doppie Per cartucce da 50 ml

Guida a estrazione totale Nova Pro soft-close

Guida a estrazione totale Nova Pro soft-close

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Silicone neutro universale

Silicone neutro universale

Carta per pulizia ECOLINE

Carta per pulizia ECOLINE

Cerniera per mobili, Tiomos Impresso 110 TIOMOS 110

Cerniera per mobili, Tiomos Impresso 110 TIOMOS 110

Adesivo strutturale PUR Rapid

Adesivo strutturale PUR Rapid

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Adesivo per materiali plastici REPLAST<SUP>®</SUP> Easy Fast

Adesivo per materiali plastici REPLAST® Easy Fast

Assortimento di spessori per vetro Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti

Assortimento di spessori per vetro Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti

Pistola ad aria compressa

Pistola ad aria compressa

Chiave a cricchetto per ponteggi

Chiave a cricchetto per ponteggi

Stucco VAKU 30

Stucco VAKU 30

Reggitubo laterale

Reggitubo laterale

Adesivo per carrozzeria Powerbond

Adesivo per carrozzeria Powerbond

Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus

Sponda Nova Pro Scala H186 Per cassetti H186

Sponda Nova Pro Scala H186 Per cassetti H186

Miscelatore statico

Miscelatore statico

Spesso acquistato insieme a
Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Schiuma per pneumatici

Schiuma per pneumatici

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Sega a tazza HSS con formatruciolo

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Carta per mascheratura con patinatura esterna

Carta per mascheratura con patinatura esterna

Dima di foratura per giunzioni

Dima di foratura per giunzioni

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Carta igenica

Carta igenica

Olio da taglio per officina

Olio da taglio per officina

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Nastro autoadesivo per isolamento termico

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Occhiali di protezione UB ONE

Occhiali di protezione UB ONE

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Guaina isolante in PVC

Guaina isolante in PVC

Smacchiatore per silicone

Smacchiatore per silicone

Nastro sigillante per filettature

Nastro sigillante per filettature

Inserti auricolari X-100

Inserti auricolari X-100

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Nastro adesivo in poliestere

Nastro adesivo in poliestere

Raccordo sigillante

Raccordo sigillante

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio

Adesivo strutturale POWER SPUR

Adesivo strutturale POWER SPUR

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Tappo copriforo adesivo

Tappo copriforo adesivo

Guanto monouso in lattice senza polvere

Guanto monouso in lattice senza polvere

Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

E5 PRO S – Silicone acetato per uso sanitario

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Lavamani, tubetto

Lavamani, tubetto

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A