Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina Anello rosso fori ciechi M3-M12
Assortimento di maschi a macchina Anello rosso fori ciechi M3-M12 - 1
Assortimento di maschi a macchina Anello rosso fori ciechi M3-M12 - 2
Assortimento di maschi a macchina Anello rosso fori ciechi M3-M12 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina Anello rosso fori ciechi M3-M12

14 pezzi. Punte elicoidali composte da un rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% e maschi per fori ciechi con anello rosso Longlife con rivestimento di alta qualità in TiAlN+ per la lavorazione di materiali difficilmente lavorabili (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 a 1400 N/mm², ad. es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 14 PZ
  • Materiale da lavorare: Materiale duro e robusto
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo foro: Foro cieco ≤ 2.5xD
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Per tipo macchina: Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Tipo foro Numero UI
Prezzo/UI
0654830002
14 PZ Materiale duro e robusto ZEBRA-Premium Foro cieco ≤ 2.5xD
1 pz.
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
Punta elicoidale


  • Stabilità di foratura e forza di taglio eccezionali

  • Altissima resistenza alla rottura

  • Durata fino a 9 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali

  • Centraggio eccellente durante il lavoro e riduzione della forza richiesta

  • Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)


Maschio a macchina


  • Uno dei più performanti rivestimenti per maschi attualmente sul mercato per la lavorazione di materiali duri

  • Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura

  • Resistenza al calore estremamente elevata fino a 800°C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3000 HV

  • Il design multistrato con strato di scorrimento aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo

  • Tagliente stabile grazie all'angolo di spoglia ridotto
Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per le assegnazioni di utensili/materiali, consultare le tabelle riassuntive

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.