Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina Anello rosso fori passanti M3-M12
14 pezzi. Punte elicoidali composte da un rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% e maschi per fori passanti con anello rosso Longlife con rivestimento di alta qualità in TiAlN+ per la lavorazione di materiali difficilmente lavorabili (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 a 1400 N/mm², ad. es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
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
Punta elicoidale
- Stabilità di foratura e forza di taglio eccezionali
- Altissima resistenza alla rottura
- Durata fino a 9 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali
- Centraggio eccellente durante il lavoro e riduzione della forza richiesta
- Codolo a 3 lati (da Ø 4 mm)
Maschio a macchina
- Uno dei più performanti rivestimenti per maschi attualmente sul mercato per la lavorazione di materiali duri
- Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura
- Eccellente resistenza alle temperature fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3.000 HV
- Il design multistrato con strato di scorrimento aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo
- Tagliente stabile grazie all'angolo di spoglia ridotto
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per le assegnazioni di utensili/materiali, consultare le tabelle riassuntive
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione di marcia del maschio e necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.