Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz
Composto da punte elicoidali e maschi a foro passante da M3-M12 per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Autocentrante
- Il taglio ad alta velocità (HC) e la precisione dell'angolo di spoglia garantiscono una qualità della foratura costante e al tempo stesso un elevato grado di precisione e una lunga durata
- La scanalatura garantisce un'ottima rimozione dei trucioli
Maschio a macchina
- Angolo di spoglia ottimizzato per l'alluminio
- Micro-geometria ottimizzata
- La punta a spirale e la superficie levigata nella versione semplice riduce al minimo l'attaccamento del materiale e garantisce un'ottima rimozione del truciolo.
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con utili dettagli quali articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera punta a spirale dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.