Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di punte a percussione con albero SDS-plus, Duo-S Vario 7 pz
Punta a percussione piena con aggressiva testa a 2 taglienti, punta di centraggio ed elica a spirale Vario con rinforzo interno per una velocità di foratura sensibilmente migliore. Ottimizzata per trapani a percussione a batteria.
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
Foratura notevolmente più rapida
La geometria della punta ottimizzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.
Prestazioni di foratura ottimali con smussi rinforzati
Gli elementi in metallo temprato rinforzati, con smussi di rinforzo sensibilmente più grandi, riducono la possibilità che la punta resti incastrata sugli smussi rinforzati aumentando la resistenza.
Precisione della foratura
Grazie alla speciale punta autocentrante.
Elica a spirale Vario con rinforzo interno e dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale.
Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura.
- Attrito ridotto
- Maggiore stabilità
- Massima trasmissione dell'energia a impulsi
- Diam. 4,8 e 6,3: Punta speciale per sistema di fissaggio Spike SFS.
- Attenzione: Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.