Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina Foro passante HSCo Multi Longlife M3-M12, 14 pz
Assortimento di maschi a macchina Foro passante HSCo Multi Longlife M3-M12, 14 pz - 1
Assortimento di maschi a macchina Foro passante HSCo Multi Longlife M3-M12, 14 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina Foro passante HSCo Multi Longlife M3-M12, 14 pz

Costituito da trapani di qualità MFD Vario maschi Multi Longlife con foro passante e rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
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
Punta elicoidale


  • Rivestimento multistrato Magma per una durata fino a 9 volte superiore rispetto a punte a spirale non rivestite

  • Esclusiva elica Vario per un basso attrito e una rapida rimozione dei trucioli

  • Speciale levigatura su 4 superfici per ottimizzare centraggio e velocità

  • Guida e precisione eccellenti grazie alla combinazione della cresta della punta doppia e singola


Maschio a macchina


  • Ideale per lavorazioni complesse e la produzione di serie con un elevato numero di filettature

  • Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150% maggiore rispetto ai maschi a mano tradizionali senza rivestimento

  • Durata fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali con rivestimento TiN

  • Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli

  • Il rivestimento multistrato Magma assicura valori di attrito ridotti, una tendenza ridotta all'adesione e una rimozione dei trucioli ottimale

  • Adesione ottimale del rivestimento, nonché rischio ridotto di fessurazione sull'utensile

  • Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali

  • Tolleranza X per una durata più lunga e una maggiore affidabilità del processo
Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante

  • Per le assegnazioni di utensili/materiali vedere le tabelle riassuntive

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti