Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12
Costituito da punte di qualità MFD Vario e maschi per fori chiechi Multi Longlife ciascuno con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Rivestimento multistrato Magma per una durata fino a 9 volte superiore rispetto a punte a spirale non rivestite
- Esclusiva elica Vario per un basso attrito e una rapida rimozione dei trucioli
- Speciale levigatura su 4 superfici per ottimizzare centraggio e velocità
- Guida e precisione eccellenti grazie alla combinazione della cresta della punta doppia e singola
Maschio a macchina
- Ideale per lavorazioni complesse e la produzione di serie con un elevato numero di filettature
- Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150 % maggiore rispetto ai maschi a mano tradizionali senza rivestimento
- Durata fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50 % maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali con rivestimento TiN
- Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli
- Il rivestimento multistrato Magma assicura valori di attrito ridotti, una tendenza ridotta all'adesione e una rimozione dei trucioli ottimale
- Adesione ottimale del rivestimento, nonché rischio ridotto di fessurazione sull'utensile
- Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali
- Tolleranza X per una durata più lunga e una maggiore affidabilità del processo
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.