Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina Foro passante in acciaio M3-M12, 14 pz
Composta da punte elicoidali di precisione e maschi per fori passanti per la lavorazione di acciai non legati che formano trucioli lunghi con resistenza fino a 850 N/mm². Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Tagliente trasversale ridotto per una forza di penetrazione inferiore del 20%, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
- Punta divisa ottimizzata per una maschiatura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
- Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
- Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Maschio a macchina
Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera punta a spirale dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.