Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi
Composta da maschi per fori ciechi Multi Performance per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile nella cassetta di sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impiego versatile in avvitatori a batteria e trapani manuali e a colonna
Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Adatto per applicazioni convenzionali, come nei centri di lavorazione CNC con mandrini a pinza o di compensazione
Grazie all'albero dritto con attacco quadro
Impiegabile con affidabilità su quasi tutti i materiali
Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia inferiore e della microgeometria
Prestazioni eccellenti
- Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina Würth non rivestiti
- Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli
Disponibile in esclusiva da Würth
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Per operazioni di filettatura, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.