Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12 - 10
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12 - 1
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12

Composta da punte Speed premium MFD e maschi per fori passante Multi Performance per un utilizzo versatile in quasi tutti i materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 14 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 3xD
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: Vaporizzato
  • Per tipo macchina: Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 7 pz. HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 7 pz. HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina Foro passante in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Foro passante in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Anello rosso fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Anello rosso fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina Professionali per alluminio, foro cieco, M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Professionali per alluminio, foro cieco, M3-M12, 14 pz

Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed

Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed

Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12

Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz

Assortimento maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371 4 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Kit utensili per filettatura HSS M3-M20

Kit utensili per filettatura HSS M3-M20

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz

Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz

Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 7 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 7 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi

Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi

Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz

Contenitore in materiale plastico Per valigie in lamiera di acciaio

Contenitore in materiale plastico Per valigie in lamiera di acciaio

Flessometro

Flessometro

Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 19 pz

Svasatura a pressione Punte per la lavorazione del legno

Svasatura a pressione Punte per la lavorazione del legno

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Maschio Time-Sert, filettatura UNC

Maschio Time-Sert, filettatura UNC

Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz

Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Maschio a mano  HSS DIN 5157

Maschio a mano HSS DIN 5157

Serie bussole con attacco diretto 1/4"

Serie bussole con attacco diretto 1/4"

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Livella con due manici

Livella con due manici

Pinza per aggraffatura, piegata di 90 gradi

Pinza per aggraffatura, piegata di 90 gradi

Martello tassellatore a batteria ABH 18 BASIC

Martello tassellatore a batteria ABH 18 BASIC

Lubrificante per alimenti LMS-Fluid

Lubrificante per alimenti LMS-Fluid

Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz

Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz

Maschio a macchina Speedtap 4.0-Uni/Inox, scanalatura dritta Per filettatura metrica ISO DIN 13

Maschio a macchina Speedtap 4.0-Uni/Inox, scanalatura dritta Per filettatura metrica ISO DIN 13

Punta in metallo duro integrale HPC Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537L, lunga, 5xD, punta a 4 creste, con raffreddamento interno

Punta in metallo duro integrale HPC Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537L, lunga, 5xD, punta a 4 creste, con raffreddamento interno

Serie di cacciaviti di precisione TX 7 pezzi

Serie di cacciaviti di precisione TX 7 pezzi

Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

Spesso acquistato insieme a
Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Levachiodi

Levachiodi

Chiave a T con bussola snodata

Chiave a T con bussola snodata

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Cono segnaletico

Cono segnaletico

Scalpello piatto

Scalpello piatto

Misuratore laser WDM 3-19

Misuratore laser WDM 3-19

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

ERGOPOWER DUAL 25 W

ERGOPOWER DUAL 25 W

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Gilet alta visibilità

Gilet alta visibilità

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Cuffia antirumore WNA Basic

Cuffia antirumore WNA Basic

Armadio spogliatoio

Armadio spogliatoio

Confezione multipla punte per martelli Plus Quadro-L Vario, 12 pz

Confezione multipla punte per martelli Plus Quadro-L Vario, 12 pz

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Carrucola autofrenante

Carrucola autofrenante

Supporto per carrucola

Supporto per carrucola

Grasso multiuso

Grasso multiuso

Occhiale di protezione VISITOR

Occhiale di protezione VISITOR

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Nastro per segnaletica

Nastro per segnaletica

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT

Martello in gomma, forma A DIN 5128

Martello in gomma, forma A DIN 5128

Bit box, misura 3 33 pezzi

Bit box, misura 3 33 pezzi

Svasatore conico 90° corto con anello giallo/blu punta in HSS

Svasatore conico 90° corto con anello giallo/blu punta in HSS

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Elmetto SH-6 Con calotta allungata per la protezione del collo

Elmetto SH-6 Con calotta allungata per la protezione del collo

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Ventosa in plastica rinforzata con fibbra di vetro

Ventosa in plastica rinforzata con fibbra di vetro

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-59 mm, 13 pz

Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-59 mm, 13 pz

Lampadina con attacco in metallo

Lampadina con attacco in metallo

Lubrificante speciale Per tubi con temperature elevate

Lubrificante speciale Per tubi con temperature elevate

Mazzuolo in rame

Mazzuolo in rame

Morsetto volante isolato sciolto

Morsetto volante isolato sciolto

Giramaschi

Giramaschi

Guaina termoretraibile sottile Senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Senza adesivo interno

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 2

Valigetta di pronto soccorso ALLEGATO 2

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Pulitore per freni Plus

Pulitore per freni Plus

Chiave per tubi MODELLO AMERICANO

Chiave per tubi MODELLO AMERICANO

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE