Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12 - 6
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12 - 1
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12

Punte elicoidali composte da un rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% e maschi per fori passanti con anello rosso Longlife con rivestimento di alta qualità in TiAlN+ per la lavorazione di materiali difficilmente lavorabili (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 a 1400 N/mm², ad. es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli ecc. Disponibile in cassetta del sistema ORSY®.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 14 PZ
  • Materiale da lavorare: Materiale duro e robusto
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 3xD
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Per tipo macchina: Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Foro passante in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Foro passante in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro passante M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 7 pz. HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 7 pz. HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Anello rosso fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Anello rosso fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12

Assortimento di maschi a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 7 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 7 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi

Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz

Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Professionali per alluminio, foro cieco, M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina Professionali per alluminio, foro cieco, M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz

Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz

Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio M3-M12, 14 pz

Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio M3-M12, 14 pz

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 5000

Lubrificante adesivo HHS® 5000

Trolley portautensili con ruote

Trolley portautensili con ruote

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz

Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz

Sistema di erogazione

Sistema di erogazione

Punta a percussione Max Quadro-S

Punta a percussione Max Quadro-S

Assortimento cacciaviti, sistema modulare 4.4.1 8 pz

Assortimento cacciaviti, sistema modulare 4.4.1 8 pz

Serie cacciaviti a taglio e croce PH isolati VDE 5 pezzi

Serie cacciaviti a taglio e croce PH isolati VDE 5 pezzi

Anello di tenuta

Anello di tenuta

Maschio a mano  HSS

Maschio a mano HSS

Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Lama standard per sega circolare Per uso universale

Lama standard per sega circolare Per uso universale

Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1

Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. Assortimento da 59 pz

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. Assortimento da 59 pz

Assortimento chiavi combinate metriche, sistema modulare 4.4.1 17 pz

Assortimento chiavi combinate metriche, sistema modulare 4.4.1 17 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Kit maschi a mano, HSS 2 pz

Kit maschi a mano, HSS 2 pz

Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz

Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz

Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 1025 12 pezzi

Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 1025 12 pezzi

Filtro combinato ABEK1HgP3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Filtro combinato ABEK1HgP3 RD Per la protezione delle vie respiratorie serie 175

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Forbice zebra in inox

Forbice zebra in inox

Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Spesso acquistato insieme a
Chiave a bocca regolabile

Chiave a bocca regolabile

Pinza tagliatubi

Pinza tagliatubi

Raschietto con manico Con bloccaggio rapido

Raschietto con manico Con bloccaggio rapido

Tasca per smartphone Con pratico fissaggio a strappo

Tasca per smartphone Con pratico fissaggio a strappo

Cacciavite a taglio con lama tonda

Cacciavite a taglio con lama tonda

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Chiave per tubi MODELLO AMERICANO

Chiave per tubi MODELLO AMERICANO

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.4

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.4

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 10 pz

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 10 pz

Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C

Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C

Chiave combinata a cricchetto multiprofilo Profilo multiplo idoneo per cinque tipi di teste di viti diverse

Chiave combinata a cricchetto multiprofilo Profilo multiplo idoneo per cinque tipi di teste di viti diverse

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Serie di chiavi combinate, in pollici Esecuzione corta, 12 pz

Serie di chiavi combinate, in pollici Esecuzione corta, 12 pz

Serie di chiavi ad angolo TX “Combi”

Serie di chiavi ad angolo TX “Combi”

Cacciavite croce PH Con lama tonda

Cacciavite croce PH Con lama tonda

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Livella mini

Livella mini

Martello da fabbro con manico a tre componenti

Martello da fabbro con manico a tre componenti

Assortimento di chiavi combinate Astuccio con 27 pezzi:

Assortimento di chiavi combinate Astuccio con 27 pezzi:

Chiave a pipa passante

Chiave a pipa passante

Serie cacciaviti 5 pezzi

Serie cacciaviti 5 pezzi

Borsa portautensili piccola con base in plastica

Borsa portautensili piccola con base in plastica

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi

Cacciavite a bussola esagonale

Cacciavite a bussola esagonale

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Calibro digitale DC1

Calibro digitale DC1

Spazzola a mano universale

Spazzola a mano universale

Capocorda a crimpare, a forcella Isolamento in poliammide

Capocorda a crimpare, a forcella Isolamento in poliammide

Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

Maxi-rotolo

Maxi-rotolo

Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

Assortimento di estrattori conici per viti 8 pezzi

Assortimento di estrattori conici per viti 8 pezzi

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)