Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassaforma per provini
Cassaforma per provini cubici in calcestruzzo
- Lunghezza: 210 mm
- Larghezza: 210 mm
- Altezza: 170 mm
- Lunghezza interna: 150 mm
- Larghezza interna: 150 mm
- Altezza interna: 150 mm
- Materiale: Poliuretano
- Colore: Rosso
- Peso prodotto (per pezzo): 1200 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In poliuretano espanso stampato, ad elevata massa volumica, monoblocco
- Ottime caratteristiche di isolamento termico e di conservazione dell’umidità del calcestruzzo
- Foro alla base per la sformatura pneumatica (max. 2,5 bar) del provino
- La chiusura del foro durante il riempimento della cassaforma è garantita dall’apposito tappino
- Pratica e leggera
Indeformabile e riutilizzabile
- Ottima protezione contro gli urti durante le operazioni di trasporto
- Riutilizzabile in condizioni di ordinaria manutenzione
A norma UNI EN 12390-1: 2002
- Le dimensioni e le tolleranze sono rispondenti alla normativa vigente
- Si ottengono provini con superfici perfette per la prova di compressione
- Risparmio di costi per l’esclusione di eventuale rettifica di provini con superfici e dimensioni non conformi alla normativa
UNI EN 12390-1:2002
Pulire perfettamente la cassaforma prima e dopo l’utilizzo. Rivestire tutta la superficie interna (base e pareti) della cassaforma con un sottile strato di disarmante. Per la preparazione, la forma, le dimensione e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI 12390-2


Provino confezionato

Sformatura pneumatica

Provino da stagionare
UNI EN 12390-1:2002
Per il campionamento del calcestruzzo fresco prima o durante la fase di getto sul cantiere
Per il confezionamento di provini a cubo, aventi dimensione 150 x150 x150 mm, con inerte di dimensione massima fino a 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.