Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassaforma per provini
Cassaforma calibrata per provini cubici in calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
In poliuretano espanso stampato, ad elevata massa volumica, monoblocco
- Ottime caratteristiche di isolamento termico e di conservazione dell’umidità del calcestruzzo
- Foro alla base per la sformatura pneumatica (max. 2,5 bar) del provino
- La chiusura del foro durante il riempimento della cassaforma è garantita dall’apposito tappino
- Pratica e leggera
Indeformabile e riutilizzabile
- Ottima protezione contro gli urti durante le operazioni di trasporto
- Riutilizzabile in condizioni di ordinaria manutenzione
A norma UNI EN 12390-1: 2002
- Le dimensioni e le tolleranze sono rispondenti alla normativa vigente
- Si ottengono provini con superfici perfette per la prova di compressione
- Risparmio di costi per l’esclusione di eventuale rettifica di provini con superfici e dimensioni non conformi alla normativa
Pulire perfettamente la cassaforma prima e dopo l’utilizzo. Rivestire tutta la superficie interna (base e pareti) della cassaforma con un sottile strato di disarmante. Per la preparazione, la forma, le dimensione e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI 12390-2
UNI EN 12390-1:2002
Per il campionamento del calcestruzzo fresco prima o durante la fase di getto sul cantiere
Per il confezionamento di provini a cubo, aventi dimensione 150 x150 x150 mm, con inerte di dimensione massima fino a 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.