Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassaforma per provini
Cassaforma per provini - 1
Cassaforma per provini - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassaforma per provini

Cassaforma calibrata per provini cubici in calcestruzzo

  • Lunghezza: 210 mm
  • Larghezza: 210 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Lunghezza interna: 150 mm
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Altezza interna: 150 mm
  • Materiale: Poliuretano
  • Colore: Rosso
  • Peso prodotto (per pezzo): 1200 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza interna Numero UI
Prezzo/UI
0695970150
210 mm 210 mm 170 mm 150 mm
6 pz.
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
In poliuretano espanso stampato, ad elevata massa volumica, monoblocco


  • Ottime caratteristiche di isolamento termico e di conservazione dell’umidità del calcestruzzo

  • Foro alla base per la sformatura pneumatica (max. 2,5 bar) del provino

  • La chiusura del foro durante il riempimento della cassaforma è garantita dall’apposito tappino

  • Pratica e leggera


Indeformabile e riutilizzabile


  • Ottima protezione contro gli urti durante le operazioni di trasporto

  • Riutilizzabile in condizioni di ordinaria manutenzione


A norma UNI EN 12390-1: 2002


  • Le dimensioni e le tolleranze sono rispondenti alla normativa vigente

  • Si ottengono provini con superfici perfette per la prova di compressione

  • Risparmio di costi per l’esclusione di eventuale rettifica di provini con superfici e dimensioni non conformi alla normativa
Indicazione

Pulire perfettamente la cassaforma prima e dopo l’utilizzo. Rivestire tutta la superficie interna (base e pareti) della cassaforma con un sottile strato di disarmante. Per la preparazione, la forma, le dimensione e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI 12390-2

UNI EN 12390-1:2002