Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta vuota ORSY® 200
Stoccaggio ottimale di minuteria, attrezzi e macchinari, con varie configurazioni personalizzabili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Altezza della valigetta 180 mm
Elevata resistenza agli urti, estremamente robusta e a prova d'urto
- Resistente a grasso, olio e benzina
- Resistente alle temperature da -25 °C a +90 °C
- Basso peso a vuoto
Il perno della cerniera in acciaio garantisce una lunga durata e rende la valigetta un prodotto resistente e duraturo
La maniglia pieghevole dal design ergonomico è progettata per adattarsi perfettamente alla forma della mano
Opzioni di configurazione personalizzabili grazie a una vasta gamma di attrezzature e accessori
Suddividere in modo tale che i pezzi più leggeri possano essere immagazzinati nella sezione del coperchio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.