Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassetta d'ispezione da incasso
Cassetta d'ispezione da incasso - 1
Cassetta d'ispezione da incasso - 2
Cassetta d'ispezione da incasso - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassetta d'ispezione da incasso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
  • Completa di paramalta di protezione

  • Porta con chiusura radiale

  • Cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)

  • Possibilità di scelta della cassetta più adatta al tipo di installazione (ad es. per pareti da 80 o 110 mm e con due diverse altezze)

  • Sistema di fissaggio ottimizzato grazie all’ausilio di viti ad alette e guide scorrevoli

  • Nessun punto di saldatura o di giuntura per prevenire la formazione di ruggine

  • Rivestita nella parte a vista (porta e cornice) con materiale plastico antigraffio

  • Dotata di reti in acciaio zincato sulla parte posteriore e sul frontalino per facilitare l’aggrappaggio dell’intonaco

  • Paramalta e pellicola protettiva su porta e cornice per garantire una cassetta intatta e pulita a lavoro terminati
Indicazione

Le cassette con altezza 770 mm sono particolarmente indicate in caso di installazione di altri componenti, oltre al semplice collettore con valvole d’intercettazione, all’interno della cassetta (ad es. moduli elettrici)



Le cassette con profondità 110 mm sono particolarmente indicate in caso di installazione di componenti idraulici ingombranti all’interno della cassetta (ad es. pompe di circolazione)