Cassetta per collettore riscaldamento disponibile in numerose misure
La cassetta del collettore è acquistabile sullo shop online di Würth in un ampio range di misure e dimensioni e trovare quella perfetta per le tue installazioni professionali è facile e veloce. Le versioni disponibili e le dimensioni delle cassette per collettori sono svariate e il catalogo comprende differenti larghezze, altezze e profondità. I prodotti, in solido acciaio dalla superficie zincata a caldo e di colore bianco puro RAL 9010, sono ideali per i distributori con 5, 7, 10 e 13 connettori. Ogni cassetta per collettori di riscaldamento per l’alloggiamento di collettori di distribuzione è completa di paramalta di protezione e di porta con chiusura a radiale. Essendo regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole), può essere facilmente installata in ogni contesto, sia in quelli domestici che industriali. Il sistema di fissaggio ottimizzato, grazie all’ausilio di viti ad alette e guide scorrevoli, rende la scatola per collettori e per impianti idraulici ideale per un fissaggio duraturo, pratico e versatile. Per prevenire la formazione di ruggine non ci sono punti di saldatura o di giuntura e la scatola collettori è rivestita nella parte a vista (porta e cornice) con materiale plastico antigraffio che non si deteriora nel tempo. Le reti in acciaio zincato sulla parte posteriore e sul frontalino facilitano l’aggrappaggio dell’intonaco e la paramalta e la pellicola protettiva su porta e cornice sono ideali per garantire una cassetta intatta e pulita a lavoro terminato. Le cassette per impianti di riscaldamento a pavimento con altezza 770 mm sono particolarmente indicate in caso di installazione di altri componenti, oltre al semplice collettore con valvole d’intercettazione, all’interno della cassetta (ad es. moduli elettrici). Quelle con profondità 110 mm sono invece consigliate in caso di installazione di componenti idraulici ingombranti all’interno della cassetta (ad es. pompe di circolazione).Sullo store online Würth è possibile acquistare svariate tipologie di cassetta collettore, per far fronte a tutte le richieste e le situazioni professionali. La gamma include: la cassetta per collettori senza fondo, da esterno e in plastica. Sul negozio online trovi è il prodotto perfetto per il tuo lavoro, semplice da installare e di altissima qualità: ti basterà mettere nel carrello quello di cui hai bisogno e lo riceverai nel giro di 24/48 ore.