Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con protezione da resina
- Sportello con chiusura radiale
- La cassetta di distribuzione è regolabile in altezza (tramite base) e in profondità (tramite asole).
- Ciò consente di selezionare la cassetta più adatta alla rispettiva installazione (ad es. spessori da parete di 80 o 110 mm e due altezze diverse)
- Sistema di fissaggio ottimizzato grazie all'ausilio di viti ad alette e guide scorrevoli
- Rischio ridotto di ruggine in quanto si evitano punti di saldatura e collegamenti
- Rivestimento superficiale in materiale plastico antigraffio (sportello e telaio)
- Con griglia in acciaio zincato sul retro e sulla parte anteriore, per il montaggio su intonaco
- Grazie alla protezione da resina e alla pellicola protettiva sullo sportello e sul telaio, la cassetta rimane intatta e pulita fino al completamento dell'intervento.
Le cassette con altezza 770 mm sono particolarmente indicate in caso di installazione di altri componenti, oltre ai collettori con valvole d'intercettazione, all'interno della cassetta di distribuzione (ad es. moduli elettrici).
Le cassette con profondità 110 mm sono particolarmente indicate in caso di installazione di componenti idraulici ingombranti all'interno della cassetta (ad es. pompe di circolazione).
Cassetta da incasso, collettore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.