Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta da incasso termosifone, costruzione a secco
Libera scelta del sistema di tubi. Scatola completamente preinstallata per un’installazione rapida e un passaggio dei tubi senza problemi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per un'installazione precisa al millimetro e stabile, in modo da garantire un isolamento acustico ottimale
Installazione semplice
Montaggio rapido senza collegamento a vite
Notevole risparmio di tempo
- I passatubi sono completamente preassemblati senza tensione e pronti per il collegamento
- I pannelli a parete più ampi ed eleganti aumentano la precisione del collegamento al muro
Testati con la massima precisione dimensionale
- Il cartongesso può essere sigillato immediatamente
Semplifica il lavoro
- Previene l'irregolarità durante i lavori di piastrellatura
- Nessun pericolo di corrosione
- Protezione contro l'acqua di condensa
Substrato stabile
Isolamento ottimale
I raccordi sono protetti grazie alle guide di uscita con precisione millimetrica
Per questi numeri di articolo è necessario immettere i "dettagli specifici dell'articolo". Sono necessarie le seguenti informazioni:
Produttore tubo: ad es. Viega
Tipo di tubo: ad es. Raxofix
Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito.
Produzione personalizzata. Tempi di consegna prolungati, fino a un massimo di 7 giorni lavorativi.
Questi prodotti non possono essere sostituiti o restituiti. Ogni ordine viene realizzato individualmente secondo le specifiche del cliente
Per il collegamento di radiatori a valvola in costruzioni a secco dal lato della parete
1. La società che si occupa della realizzazione della costruzione a secco deve fissare il binario a terra e il binario a soffitto. Inserire solo i profili CW verticali in questi binari (non fissare).
2. L'installatore dispone le cassette da incasso in base al tipo di progetto (WB, BT, ST, lavello o lavatrice) e determina l'altezza di installazione appropriata. Inserire le cassette da incasso tra i due profili CW, allinearli orizzontalmente e fissarli mediante aggraffatura utilizzando delle pinze di fissaggio.
3. Infine, fissare un profilo CW verticale al pavimento in modo che la cassetta da incasso non possa più essere spostata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.