Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di installazione termosifone, muratura
Libera scelta del sistema di tubi. Cassetta completamente preinstallata per un rapido montaggio e un passaggio dei tubi senza problemi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scatola completamente preassemblata
- Per un'installazione precisa al millimetro e sicura, in modo da garantire un isolamento acustico ottimale
- Facilità di installazione
- Montaggio rapido senza collegamenti a vite
- I raccordi sono protetti grazie alle guide di uscita con precisione millimetrica.
Notevole risparmio di tempo
- I passatubi sono completamente preassemblati senza tensione e pronti per il collegamento
- I pannelli a parete più ampi ed eleganti aumentano la precisione del collegamento al muro
- Testati con la massima precisione dimensionale
- Il cartongesso può essere sigillato immediatamente
Semplifica il lavoro
- Previene l'irregolarità durante i lavori di piastrellatura
- Nessun pericolo di corrosione
- Protezione contro l'acqua di condensa
- La piastra di supporto per intonaco e piastrelle garantisce un materiale di base permanentemente stabile.
Si prega di indicare il sistema di tubi desiderato al momento dell'ordine.
Sono necessarie le seguenti informazioni:
Produttore tubo: ad es. Viega
Tipo di tubo: ad es. Raxofix
Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito.
Produzione personalizzata. Tempi di consegna prolungati, fino a un massimo di 7 giorni lavorativi.
Questi prodotti non possono essere sostituiti o restituiti. Ogni ordine viene realizzato individualmente secondo le specifiche del cliente
Per il collegamento di termosifoni a valvola in murature dal lato della parete
1. Le rientranze corrispondenti devono essere lasciate nella muratura utilizzando la cassetta da incasso fornita o le istruzioni di installazione.
2. La cassetta deve essere quindi fissata in posizione con la dima di montaggio e riempita con schiuma di montaggio 1C.
3. Lasciare indurire seguendo le istruzioni fornite con la schiuma e rimuovere la dima di montaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.